Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2482.410 Steckdose CEE 7/3 Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2482.410 Steckdose CEE 7/3 Weiß, Gelb
Rittal 2482.410 Steckdose CEE 7/3 Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30637618
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2482.410
EAN/GTIN:
     4028177490727
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
2482600
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.