Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2482.400 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2482.400 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Rittal 2482.400 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30637593
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2482.400
EAN/GTIN:
     4028177490703
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
25 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
2482600
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.