Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha caliMax Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha caliMax Analog
Wiha caliMax Analog
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30623218
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27083
EAN/GTIN:
     4010995270834
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
  • Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.
  • Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.
  • Nahezu parallaxfreies Ablesen möglich. Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontrast zum leichten Ablesen.
  • Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll.
  • 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Technische Details
Typ
Analog
Distanzmaßsystem
Imperial, Metrisch
Messbereich
150 mm
Messgenauigkeit
0.1 µm
Material
Fiberglas
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.