Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair XL Balance-Kissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair XL Balance-Kissen Schwarz
TOGU Dynair XL Balance-Kissen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620071
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400300.SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Schwarz
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Gewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930360
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.