Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Senso Balance-Kissen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Senso Balance-Kissen Grün
TOGU Dynair Senso Balance-Kissen Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620059
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400270.G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Funktionen
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Grün
Maximum Nutzergewicht
200 kg
Gewicht & Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930300
ab € 9,44*
Zubehör
TOGU
930360
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG