Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Balance-Kissen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Balance-Kissen Grün
TOGU Dynair Balance-Kissen Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620053
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400200.G
EAN/GTIN:
     4006226000455
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Funktionen
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Grün
Maximum Nutzergewicht
200 kg
Gewicht & Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400200.R
ab € 23,47*
Ähnlich
TOGU
400200.SZ
ab € 23,25*
Ähnlich
TOGU
400200.T
ab € 24,01*
Ähnlich
TOGU
400150
ab € 24,33*
Ähnlich
TOGU
400203
ab € 29,38*
Ähnlich
SVG Medizinsysteme
k.A.
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.