Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Cardo Balance-Kissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Cardo Balance-Kissen Schwarz
TOGU Dynair Cardo Balance-Kissen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620052
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400390.S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Schwarz
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.