Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 22SM3B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 22SM3B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz
LG 22SM3B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz
LG 22SM3B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz
LG 22SM3B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz
LG 22SM3B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz
LG 22SM3B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz
LG 22SM3B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz
LG 22SM3B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30585777
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     22SM3B
EAN/GTIN:
     8806087439526
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Die SM3B Serie besticht durch eine durchdachte Kombination aus leistungsstarkem Quad-Core-SoC (System-on-Chip) und dem vielseitigem WebOS 2.0 Betriebssystem. Das minimalistische Design mit schlanker Bautiefe und schmalen Rahmen wird abgerundet durch funktionelle Aspekte wie dem demontierbaren LG Logo, dem rückseitig eingelassenen abelschacht und dem eingebauten IR-Receiver. Mit der integrierten Wi-Fi Schnittstelle lässt sich das Display schnell und einfach in ein rahtlosnetzwerk einbinden, zudem kann es als Wi-Fi Accesspoint genutzt werden oder Inhalte vom Smartphone oder Tablet drahtlos übermittelt bekommen. Die SM3B Serie ist sehr wartungsarm dank der staub- und feuchtigkeitsabweisenden Spezialbeschichtung oder der dvanced Failover Funktion, die fehlerhafte Signale mit definiertem Backupcontent überspielt und etwaige Fehler per E-Mail sofort automatisiert an den Administrator versendet.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
4000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
55.88 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
510.3 mm
Tiefe
53.8 mm
Höhe
302.1 mm
Gewicht
3600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
357 mm
Paketgewicht
4700 g
Sonstige Funktionen
Hochformat
Ja
Display-Oberfläche
Matt
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Zertifikate
Zertifizierung
UL / cUL / CB / TUV FCC Class "B" / CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Computersystem
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
4 GB
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
WLAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.827,35*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,90*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,85*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,46*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,92*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,59*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,49*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,15*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,68*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,89*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,97*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.