Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outwell Deckel für Collaps Schüssel S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outwell Deckel für Collaps Schüssel S
Outwell Deckel für Collaps Schüssel S
Outwell Deckel für Collaps Schüssel S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30581916
Hersteller:
     Outwell
Herst.-Nr.:
     650352
EAN/GTIN:
     5709388054838
Suchbegriffe:
Deckel Schale
Schalendeckel
Schüssel-Deckel
deckel schale
Collaps heißt die Serie raffinierter Koch- und Tischutensilien von Outwell, die sich einfach zusammenfalten lassen, wenn sie nicht gerade benutzt werden, und zudem toll aussehen. Die Serie enthält unter anderem diesen Deckel, der zur Collaps Schüssel Größe S passt.Mit dem Deckel drauf dient die Schüssel als praktische Aufbewahrungsbox. Der Deckel ist spülmaschinenfest und BPA-frei. - Deckel für die Collaps Schüssel S zur Aufbewahrung von Speisen - Bruchsicher - Spülmaschinenfest - BPA-frei
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Outwell
Kompatibilität
Collaps S
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
10 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.