Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2901258 Herst.-Nr.: 2002-405/011-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 24.3 mm | | Höhe | 19 mm | | Tiefe | 4.1 mm | Technische Details | Typ | Leitungsbrücke | | Produktfarbe | Grau | | Spannung | 800 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,19* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,8728* | € 1,2428* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9108* | € 1,2908* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,9457* | € 1,3457* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9522* | € 1,3522* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|