Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4564SDSC Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4564SDSC Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
C.K Tools T4564SDSC Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30493929
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4564SDSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße
0.25 "
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: c.k bithalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.