Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 598 047 Bohraufsatz-Zubehör Bohrfutteradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 598 047 Bohraufsatz-Zubehör Bohrfutteradapter
Bosch 2 608 598 047 Bohraufsatz-Zubehör Bohrfutteradapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30461787
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 598 047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Produktdetails

Dieses Produkt ist ein Austauschzubehör für SDS-plus Hohlbohrkronen. Für eine starke Kraftübertragung wird der einteilige Adapter sehr fest im Werkzeughalter befestigt. Er ist kompatibel mit SDS-plus Schaftsystemen. Folgen Sie den Wartungsanweisungen: Den Schmutz entfernen, leicht schmieren und nur das im Lieferumfang des Hammers enthaltene Fett verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bohrfutteradapter
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 000
ab € 271,97*
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 004
ab € 278,50*
Sonstiges
Bosch
0 611 23A 000
ab € 263,97*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 100
ab € 399,05*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 101
ab € 439,22*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 104
ab € 442,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.