Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 49 31 A2 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 49 31 A2 Zange Sicherungsringzange
Knipex 49 31 A2 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455378
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     49 31 A2
EAN/GTIN:
     4003773073901
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.