Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 050M61000 M6 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 050M61000 M6 Stahl
ERICO 050M61000 M6 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30452980
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     592570
EAN/GTIN:
     3479775925707
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6x1000
gewindestange m6
gewindestange
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M6
Material
Stahl
Typ
Vollgewindestange
Oberflächentyp
Galvanisiert
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55762*
€ 3,04357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35762*
€ 2,80557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23762*
€ 2,66277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14762*
€ 2,55567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.