Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 6WN T-Mutter M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 6WN T-Mutter M6
ERICO 6WN T-Mutter M6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30452912
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     171560
EAN/GTIN:
     8711893715644
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m6
flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.7 mm
Merkmale
Produkttyp
T-Mutter
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7819*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2119*
€ 1,44216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1219*
€ 1,33506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0319*
€ 1,22796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98863*
€ 1,17647
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95863*
€ 1,14077
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7819*
€ 0,93046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.