Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3049479 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3049479 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 3049479 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30344754
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3049479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Montageschienenverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
74.82 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,442*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,322*
€ 5,14318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,262*
€ 5,07178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,792*
€ 4,51248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,722*
€ 4,42918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,672*
€ 4,36968
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,442*
€ 4,09598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.