Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sonic Mobil 183 Lautsprecher Schwarz, Rot Kabelgebunden 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sonic Mobil 183 Lautsprecher Schwarz, Rot Kabelgebunden 3 W
Hama Sonic Mobil 183 Lautsprecher Schwarz, Rot Kabelgebunden 3 W
Hama Sonic Mobil 183 Lautsprecher Schwarz, Rot Kabelgebunden 3 W
Hama Sonic Mobil 183 Lautsprecher Schwarz, Rot Kabelgebunden 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30340300
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173131
EAN/GTIN:
     4047443304247
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
  • aktiver 2.0-Lautsprecher für Computer und Notebooks
    - Lautstärkeregler zur individuellen, stufenlosen Einstellung der Lautstärke
    - Stromversorgung erfolgt bequem über den USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
3.5 mm
Produkttyp
Stereo portable speaker
Audio
RMS-Leistung
3 W
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
THD, totalklirren
1.6 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Stecker
USB Typ-A
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
1
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlene Nutzung
PC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00118218
ab € 78,67*
Ähnlich
Hama
00188208
ab € 24,81*
Ähnlich
Hama
00188202
ab € 59,28*
Ähnlich
Hama
00188210
ab € 41,10*
Ähnlich
Hama
00188224
ab € 22,08*
Ähnlich
Hama
00188225
ab € 21,86*
Ähnlich
Hama
00188226
ab € 31,44*
Ähnlich
Hama
00188227
ab € 31,61*
Ähnlich
Hama
00188228
ab € 57,27*
Ähnlich
Hama
00188229
ab € 57,32*
Ähnlich
Hama
00188217
ab € 69,42*
Ähnlich
Hama
00188206
ab € 15,07*
Ähnlich
Hama
00188207
ab € 15,05*
Ähnlich
Hama
00188222
ab € 70,59*
Ähnlich
Hama
00188223
ab € 70,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.