Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES 2995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES 2995
JUNG ES 2995
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30303186
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
505 U, 509 U, 505 TU, 509 TU, 535 U, 539 U, 532-4 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2995
ab € 9,90*
Ähnlich
Jung
AL2995AN
ab € 10,01*
Ähnlich
Jung
LS995
ab € 4,21*
Ähnlich
Jung
LS995LG
ab € 6,77*
Ähnlich
Jung
LS995SW
ab € 6,81*
Ähnlich
Jung
LS995WW
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.