Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Airbus A 380 Design New livery First Flight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Airbus A 380 Design New livery First Flight
Revell Airbus A 380 Design New livery First Flight
Revell Airbus A 380 Design New livery First Flight
Revell Airbus A 380 Design New livery First Flight
Revell Airbus A 380 Design New livery First Flight
Revell Airbus A 380 Design New livery First Flight
Revell Airbus A 380 Design New livery First Flight
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30291296
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     04218
EAN/GTIN:
     4009803042183
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Am 18. Januar 2005 fand einer der wichtigsten Meilenschritte des Airbus A380-Programms statt. Das erste durchgehende Doppeldeck-Flugzeug der Welt wurde offiziell zum ersten Mal in einer Zeremonie in der Jean Luc Lagardere -Endmontagehalle in Toulouse, Frankreich der Welt gezeigt. Diese Veranstaltung besuchten mehr als 4.500 Gäste. Der Start des A380 markierte auch die Einführung des neuen Airbus-Farbdesigns, das erstmals seit dem A310 geändert wurde. Der A380 ist das erste Flugzeug das dieses neue Airbus-Design trägt. Es reflektiert nicht nur den gegenwärtigen Marktauftritt von Airbus, sondern auch seinen zukünftigen Status als führender Flugzeughersteller. Der A380 landete am 27. April 2005 um 14:23Uhr Ortszeit (12:23Uhr UTC) in Blagnac (Internationaler Flughafen Toulouse, Frankreich) nach erfolgreichem Abschluss des ersten Fluges der 3 Stunden und 54 Minuten dauerte. Mit der Indienststellung des A380 sind 2006 erste Passagierflüge vorgesehen. Das Airbus-Flaggschiff für das 21. Jahrhundert erhob sich zu seinem Erstflug mit einem Gewicht von 421 Tonnen in den Himmel - dem bisher höchsten Startgewicht eines Verkehrsflugzeugs überhaupt. Während dieses Jungfernfluges wurden alle Haupttestpunkte erfüllt, gleichzeitig markierte er den Anfang einer längeren Testflugphase, die fünf A380 einschließt. Der Umfang und die Härte dieser Boden- und Flugtestprogramme werden den A380 zu einer übergangslosen Indienststellung führen.

- Strukturierte Oberflächen, versenkte Blechstöße
- Detailliertes Fahrwerk mit filigranen Federbeinen und Streben
- 22 Räder mit fein detaillierten Felgen
- Cockpit-Imitation
- Tragflächen mit separatem Landescheinwerfer und Positionslicht
- Winglets
- Detailliertes Höhen- und Seitenleitwerk
- Separate Verkleidung der Rudermaschinen
- Detaillierte Pylone und Triebwerksverkleidungen
- Vier RR Trent 900 Triebwerke
- Separate Antennen
- Super Abziehbild mit neuem Airbus-Dekor und umfangreichen Wartungsmarkierungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
504 mm
Tiefe
555 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Anzahl Teile
163 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Maßstab
1:144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.