Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 609 256 425 Kreissägeblatt 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 256 425 Kreissägeblatt 6,5 cm
Bosch 2 609 256 425 Kreissägeblatt 6,5 cm
Bosch 2 609 256 425 Kreissägeblatt 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30273731
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 425
EAN/GTIN:
     3165140644174
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Dünne Schneide für schnelle Schnitte und geringes Bruchrisiko Für präzise, gerade und ausrissfreie Schnitte in harten Werkstoffen.

Werkstoffe:
- Keramik.
- Wandfliese.
- Bodenfliese.
- Marmor.

- Durchmesser: 65mm.
- Bohrungsdurchmesser: 15mm.
- Schnittbreite: 1.9mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Marmor, Weiche Keramik-Wandfliese
Klingendurchmesser
65 mm
Bohrung
15 mm
Schneideweite
1.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.