Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMSP-00007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMSP-00007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm
CoreParts MUXMSP-00007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30226034
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMSP-00007
EAN/GTIN:
     5712505599334
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Fixierfilm
Fuserfilm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Typ
Fixierfilm
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet 1010
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.