Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ES-105A Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel ES-105A Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Silber
Zyxel ES-105A Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Silber
Zyxel ES-105A Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Silber
Zyxel ES-105A Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Silber
Zyxel ES-105A Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Silber
Zyxel ES-105A Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30149589
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ES-105AV3-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937586271
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch 5 port
soho switch
Mehrere Geräte anschließen – schnell und zuverlässig

Mit dem Desktop-Switch ES-105A v3 von ZyXEL mit fünf Ports und Plug-and-Play Design können Sie Geräte wie PCs, Netzwerk-Speicherlösungen und Print Server mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden. Der ES-105A v3 bietet ausgereifte Ports mit hoher Priorität, um die Leistung zu steigern und das Benutzererlebnis beim Surfen im Internet, bei Online-Spielen, Multimedia oder einer beliebigen Anwendung zu verbessern, die Sie mit priorisierter Bandbreite genießen wollen.

Mit dem Standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet bietet der ES-105A v3 Energieeinsparung bei gleichbleibend hoher Performance.

Kompaktes, robustes Design, wahlweise als Wandgerät


Der ES-105A v3 von ZyXEL fügt sich bestens in jede Arbeitsumgebung ein. Das elegante, kompakte Metallgehäuse mit der Option als Wandgerät bietet größere Flexibilität für verkabelte Heimnetzwerke. Die zuverlässige Serie mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis umfasst fünf Ports, um Anforderungen zur Erweiterung von Heimnetzwerken zu erfüllen.

Optimale Bandbreite für medienintensiven Traffic durch Ports mit hoher Priorität

Der ES-105A v3 von ZyXEL ist mit zwei Ports mit hoher Priorität versehen. Dank der portbasierten QoS-Funktion bietet der ES-105A v3 deutlich verbesserte Download-Qualität. Surfen im Internet, Online-Spiele und Multimedia Streaming sind für Benutzer ein besonderes Erlebnis, denn die priorisierte Bandbreiteneinstellung sorgt für beschleunigte Performance. Der ES-105A v3 verfügt über größere Datenpuffer, um eine reibungslose Übertragung zu gewährleisten, wenn das Gerät starke Belastungen verarbeiten muss.

Einfacher Anschluss von mehreren Geräten

Bei der Entwicklung des ES-105A v3 von ZyXEL standen besonders die Gesichtspunkte Performance und Effizienz in Ihrem Heimnetzwerk im Vordergrund. Dank der N-Way-Auto-Negotiation-Funktion ist der ES-105A v3 in der Lage, sich mit Netzwerkgeräten mit der höchstmöglichen Datengeschwindigkeit zu verbinden und den Voll-Duplex-Modus automatisch zu aktivieren. Des Weiteren ermöglicht der Store-and-Forward-Dienst eine geringe Latenz und eine fehlerfreie Paketübertragung.

Durch das Plug-and-Play Design können Sie Netzwerkgeräte wie PCs, Speichermedien und Print Server ohne manuelle Konfiguration an das Heimnetzwerk anschließen.

Um das Netzwerk vor Broadcast Storms zu schützen, kann der Switch ES-105A v3 einen Port mit Loop-Fehlern sofort erkennen und sorgt dafür, dass die entsprechende LED aufleuchtet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Zertifizierung
FCC, CE, C-Tick, BSMI
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Puffergröße
56 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
248 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.92 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
373.5 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.