Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus MACCHIATO Zuckerdose Transparent Glas, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus MACCHIATO Zuckerdose Transparent Glas, Edelstahl
Blomus MACCHIATO Zuckerdose Transparent Glas, Edelstahl
Blomus MACCHIATO Zuckerdose Transparent Glas, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30127286
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63510
EAN/GTIN:
     4051077025096
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas, Edelstahl
Form
Rund
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Silikon
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Fassungsvermögen
180 ml
Designer
Flöz Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
302-024
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.