Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 015 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 015 Briefumschlag Braun
Colompac CP 015 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30121567
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP01506020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Papierformat
B4 (250 x 353 mm)
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Länge (mm)
263 mm
Gewicht
79 g
Innenmaße (B x T x H)
360 x 250 x 50 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.