Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte One Business Stick Pen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte One Business Stick Pen Blau
Schneider Schreibgeräte One Business Stick Pen Blau
Schneider Schreibgeräte One Business Stick Pen Blau
Schneider Schreibgeräte One Business Stick Pen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30104111
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     183003
EAN/GTIN:
     4004675098597
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schreibfarben
Blau
Dicke
0.6 mm
Liniengröße
Fettdruck
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Clip
Ja
Wasserfest
Ja
Cap-Off-Tinte
Ja
Zertifizierung
ISO 14145-2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.