Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 721714.1131.1 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 721714.1131.1 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 28 W
RZB 721714.1131.1 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 28 W
RZB 721714.1131.1 Außenbeleuchtung Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30103901
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721714.1131.1
EAN/GTIN:
     4051859012061
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Bau-Halogenstrahler
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG keramisch kaschiert, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor Reinstaluminium hochglanzeloxiert, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Steckklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. Ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
1370 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
28 W
Lampenleistung
28 W
Lichtfarbe
Weiß
Strahlungswinkel
106 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982524.0031
ab € 70,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982524.004
ab € 70,96*
Zubehör
RZB Leuchten
982047.000
ab € 70,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.000
ab € 75,69*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.0031
ab € 94,65*
Zubehör
RZB Leuchten
982049.004
ab € 95,39*
Zubehör
RZB Leuchten
982050.000
ab € 66,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.0031
ab € 144,92*
Zubehör
RZB Leuchten
982058.000
ab € 136,94*
Zubehör
RZB Leuchten
982367.009
ab € 4,47*
Zubehör
RZB Leuchten
981933.0031
ab € 42,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.000
ab € 185,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982086.0031
ab € 195,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.