Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rebell Panther 8 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rebell Panther 8 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Rebell Panther 8 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30083285
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     8595179504258
EAN/GTIN:
     8595179504258
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
126 g
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.