Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS2C032201B00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKS2C032201B00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKS2C032201B00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30037355
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C032201B00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
220 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
63 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,168*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0224J000
ab € 0,0766*
Ähnlich
Multicomp
MCPBSFC-1J224KA45
ab € 0,222*
Ähnlich
Vishay
BFC247076224
ab € 0,738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.