Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS2C034701C00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKS2C034701C00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKS2C034701C00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30037144
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C034701C00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
470 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
63 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,217*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0474J000
ab € 0,135*
Ähnlich
Epcos
B32529C0474J189
ab € 0,124*
Ähnlich
Epcos
B32529C0474J289
ab € 0,108*
Ähnlich
Multicomp
MCPBSFC-1J4474KB45
ab € 0,271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.