Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS2C032201B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKS2C032201B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKS2C032201B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30037122
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C032201B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
220 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
63 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,121*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0224K000
ab € 0,0692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.