Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2J001001D00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP2J001001D00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP2J001001D00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30036992
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J001001D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
0.1 nF
Kapazitätstoleranz
2.5 %
Spannung
630 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3334*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6411*
€ 0,76291
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.