Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2J011001D00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP2J011001D00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP2J011001D00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30036990
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J011001D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1 nF
Kapazitätstoleranz
2.5 %
Spannung
630 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2808*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.