Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP1U001504B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP1U001504B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP1U001504B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30036968
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U001504B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
0.15 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
2000 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,264*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.