Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 609 256 D31 Klebepistolen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2 609 256 D31 Klebepistolen-Zubehör
Bosch 2 609 256 D31 Klebepistolen-Zubehör
Bosch 2 609 256 D31 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30013115
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 D31
EAN/GTIN:
     3165140800679
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Klebestift
Durchmesser
7 mm
Länge (mm)
150 mm
Schmelzpunkt (min.)
160 °C
Schmelzpunkt (max.)
200 °C
Kompatibilität
Bosch PKP 3.6 LI, Bosch GluePen, Bosch PKP 7.2 LI
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
10 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.