Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Denver Electronics NVI-500 5MP CCD 1/3Zoll 408g Actionsport-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29969922
Hersteller:
     Denver Electronics
Herst.-Nr.:
     NVI-500
EAN/GTIN:
     5706751026232
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AV, Gleichstrom, Mini-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
408 g
Breite
65 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
80 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CCD
Megapixel insgesamt
5 MP
Fotomodus
Ja
CCD-Sensorgröße
1/3 Zoll
Maximale Bildauflösung
2560 x 1920 Pixel
Energie
Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.5 h
Batteriekapazität
750 mAh
Funktionen
Nachtmodus
Ja
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Video
Maximale Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Maximale Bildfrequenz
30 fps
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LCD
Bildschirmdiagonale
1.44 Zoll
Linsensystem
Blickwinkel (FOV)
5 °
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
8 x
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mini-USB
AV-Ausgang
Ja
Speichermedien
Speichermedien
Interner Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004175
ab € 14,56*
Sonstiges
Hama
00103831
ab € 8,28*
Sonstiges
Intenso
3413490
ab € 7,84*
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 4,16*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 5,55*
Sonstiges
Magix
1016823
ab € 30,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4190841
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.