Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
König CSACWG100 16MP Full HD WLAN 100g Actionsport-Kamera
Artikel-Nr.:
     917-CSACWG100
Hersteller:
     König
Herst.-Nr.:
     CSACWG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Sportkamera
Halten Sie actionreiche Momente in scharfer Full HD Bildqualität fest. Diese Kamera nutzt GPS-Technologie, mit der Sie Ihren Filmen durch die Nachverfolgung der Route, Geschwindigkeit und Entfernung eine zusätzliche Dimension verleihen können. Eine weitere praktische Funktion ist die WLAN-Verbindung. Dadurch können Sie Bilder direkt auf Ihr Smartphone übertragen, damit Sie Ihre Erlebnisse sofort mit dem Rest der Welt teilen können.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Unterwasserhülle
Ja
Fernbedienung
Ja
Helmhalterung
Ja
Saugnapfhalterung
Ja
Bandhalterung
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
100 g
Bildqualität
Megapixel insgesamt
16 MP
Fotomodus
Ja
Unterstützte Bildformate
JPG
Netzwerk
WLAN
Ja
GPS
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264,MOV
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LCD
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Linsensystem
Blickwinkel (FOV)
170 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI Anschlüsse
4
Speichermedien
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Weitere Suchbegriffe: action cam
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 917
pro Stück
€ 3,95*
ab € 78,01*
€ 83,24*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 114,51*
€ 121,37*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 124,11*
€ 131,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,17*
€ 227,06*
Preise: Lager 917
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 917
Versand: Lager 917
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 917
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camlink
CL-AC360
ab € 77,47*
Ähnlich
König
CSAC300
ab € 47,30*
Ähnlich
Nedis
ACAM40BK
ab € 48,22*
Ähnlich
Camlink
CL-AC21
ab € 36,63*
Ähnlich
Camlink
CL-AC11
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.