Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3051072 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3051072 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 3051072 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037141
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3051072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
4.52 g
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,835*
€ 1,105*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8888*
€ 1,1688*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92472*
€ 1,20472*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9274*
€ 1,2174*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,959*
€ 1,2532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,29703*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.