Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32477 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 32477 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Wiha 32477 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29906149
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32477
EAN/GTIN:
     4010995324773
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
47 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Material
Metall
Schraubendreher-Bits Größe
1/4"
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 Zoll
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.