Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-606 Anschlussblock 6P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-606 Anschlussblock 6P Grau
Wago 231-606 Anschlussblock 6P Grau
Wago 231-606 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29904327
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • -35°C … +85°C
    - PVC-Leitung für Temperaturen ≤ 70°C (inklusive halogenfrei)
    - Isolierteile für Temperaturen ≤ 105°C
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.2 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 1,65525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 1,64525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 1,65525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,89494*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.