Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-27650529 Herst.-Nr.: 60013180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Application:
- Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal) - IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T - IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM - Power over Ethernet (PoE) / PoE+ Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 500 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Orange | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Zertifizierung | EN 50173-1; EN 50288-4-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, draka datenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | pro Packung | € 65,00* | ab € 597,46* | € 693,08* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 599,55* | € 693,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,70* | ab € 623,97* | € 719,52* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 69,00* | ab € 642,19* | € 742,79* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 661,77* | € 763,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,19492* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|