Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic QD2131 1D Schwarz Handheld bar code reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QD2131 1D Schwarz Handheld bar code reader
Datalogic QD2131 1D Schwarz Handheld bar code reader
Datalogic QD2131 1D Schwarz Handheld bar code reader
Datalogic QD2131 1D Schwarz Handheld bar code reader
Datalogic QD2131 1D Schwarz Handheld bar code reader
Datalogic QD2131 1D Schwarz Handheld bar code reader
Datalogic QD2131 1D Schwarz Handheld bar code reader
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29856195
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2131-BK
EAN/GTIN:
     5711783201588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
Der QuickScan™ QD2131 erfasst dank neuer Dekodieralgorithmen 1D-Barcodes jetzt noch schneller und sicherer. Mit seinem extra breiten Sichtfeld und seiner besonders langen Scanzeile vereinfacht er die Lesung von langen Barcodes aus kurzer Distanz.

Darüber hinaus hat der QD2131 eine größere Lese-Reichweite und unterstützt zudem Remote-Management Funktionen (via Host-Download).

Eigenschaften

- Verbesserte Lese-Reichweite und Tiefenschärfe (DOF)
- Scharfe und klar erkennbare Scanzeile
- Hohe Tiefenschärfe für universalen Einsatz
- Geringes Gewicht und ausbalanciertes Design
- Exzellente Leseleistung
- Barcode-Lesung von mobile Geräten und Bildschirmen
- Lesebestätigung über Datalogic's patentierte 'Green Spot' Technologie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Handheld bar code reader
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Eingangsspannung
4.75 - 14 V
Energieverbrauch
140 mA
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
163 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
41 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB, Tastaturkeil
Scannen
Scanner-Typ
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.