Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Mikrotik PowerBox Kabelrouter Schnelles Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29842403
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB750P-PBR2
EAN/GTIN:
     4752224000354
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
mikrotik wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
48 mm
Merkmale
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
64 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, wlan router 5 port
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.