Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93573 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 93573 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Goobay 93573 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Goobay 93573 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Goobay 93573 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-533452
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93573
EAN/GTIN:
     4040849935732
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Dual-Link-DVI
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, WEEE
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,58*
€ 6,96*
5 Tage
332
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,33*
€ 7,89*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 10,11*
5 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,72*
€ 16,67*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.