Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay MMK 110-180 G 24+1 DVI-D 1.8m DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay MMK 110-180 G 24+1 DVI-D 1.8m DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Goobay MMK 110-180 G 24+1 DVI-D 1.8m DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-65779
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93574
EAN/GTIN:
     4040849935749
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI-D Kabel Dual Link
-DVI-D (24+1) Stecker
-DVI-D (24+1) Stecker
• mit vergoldeten Kontakten und Ferrit
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
35
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,37*
€ 7,89*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 13,19*
6 Tage
35
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,64*
€ 30,15*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.