Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Heron HD3430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Heron HD3430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz
Datalogic Heron HD3430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz
Datalogic Heron HD3430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz
Datalogic Heron HD3430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29837368
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     HD3430-BKK1B
EAN/GTIN:
     5712505635322
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der neue Heron™ HD3430 2D Area-Imager wurde speziell für den modernen Point-of-Sale entwickelt und überzeugt durch Eleganz und innovative Technologie.

Die glänzend schwarze oder weiße Gehäusefarbe des Herons unterstreicht seine elegante Formgebung mit der er jeden POS veredelt. Um den Markenauftritt des Einzelhändlers zu unterstützen kann der Imager außerdem individuell gestaltet werden. So kann die Gehäusefarbe auf Wunsch angepasst, ein Firmenlogo aufgebracht und die Audioausgabe mit einer Wunschmelodie belegt werden.

EIGENSCHAFTEN
- Höchste Leseleistung bei 1D-, 2D-, Post-, Stapel, und Composite-Codes sowie bei Bilderfassungen
- LED’s in verschiedenen Farben beleuchten die Seiten und das Gehäuseoberteil
- Anwenderfreundliches Beleuchtungs- und Zielsystem
- Polyphonische Tonausgabe für eine breite Auswahl an Audio-Feedback
- Visuelle Lesebestätigung über Datalogic’s patentierte ‘Green Spot’ Technologie
- Automatische Umschaltung zwischen Handheld- und Freihand-Betrieb

ANWENDUNGEN
- Mode-, Kosmetikfachhandel, Juweliere, Parfümerien, etc.
- Duty-free- und Flughafen-Stores
- Dienstleistungsgewerbe: Banken, Versicherungen und Versorgungsunternehmen

Mit seinem 2D-Lesevermögen, komplettiert der Heron HD3430 2D Area-Imager die Heron Familie und überzeugt Anwender gleichzeitig durch sein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
68 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
153 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
Laser
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,01*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,54*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,13*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,64*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,67*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,55*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,79*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,58*
Zubehör
Datalogic
90G001010
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,61*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,28*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.