Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ZOT Torsion Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha ZOT Torsion Schraubenziehereinsatz
Wiha ZOT Torsion Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29834047
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Torsions-Bit (TriWing)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Dreiflüglig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.