Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Assorter 6-7 Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Assorter 6-7 Polypropylen (PP) Blau
raaco Assorter 6-7 Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831400
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten mit festen Einteilungen, inkl. Schiebeverschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
133 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,6225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.