Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Insert 55 A9-4 Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Insert 55 A9-4 Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A9-4 Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A9-4 Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A9-4 Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831392
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     114585
EAN/GTIN:
     5733439114585
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 55 A9-4 für die Aufteilung der Assorter 55, Boxxser 55, Carrylite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,63*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,73*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,90*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,85*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 13,18*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,95*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,67*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.