Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Insert 55 A8-3 Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Insert 55 A8-3 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A8-3 Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831388
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     114608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 55 A8-3 für die Aufteilung der Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.