Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux CFLEX Deckenbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux CFLEX Deckenbeleuchtung Weiß
Trilux CFLEX Deckenbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29829716
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122840
EAN/GTIN:
     4018242282791
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer, Büro, Abstellkammer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
39 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
4100 lm
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
4200 g
Länge (mm)
1130 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,62*
€ 483,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,45*
€ 459,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,23*
€ 416,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 23,95*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,36*
Zubehör
TRILUX
6126800
ab € 12,92*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,44*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,74*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 29,67*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,16*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,18*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,77*
Zubehör
TRILUX
6126900
ab € 2,86*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,63*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,49*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.